VMB413 modulblok
Modulblok 13
MODULBLOK 382X834X890 VMB413
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med aluminiumspanel
Underenhedsafstand: 420 mm
Med udskæring til venstre
Dimensioner for udskæring (H x D): 420 x 110 mm
Lagerreol fremstillet af aluminium
Til velorganiseret opbevaring af værktøj og små dele
Panelhylde fremstillet af højstyrkestål
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter til lagerreol, panelhylde og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Typebeskrivelse | VMB413 |
Bredde | 834 mm |
Højde | 890 mm |
Dybde | 382 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 17,000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Stål/aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)