Sekskantet passkrue med lang gevindtap DIN 609, stål 8.8, ulegeret
DIN 609, ulegeret stål, 8.8
PASBOLT DIN609 8.8 NV24 BLK M16K6X50
Varenr. 0050016050
EAN 4052703180417
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til absorption af sidekræfter
med skrueforbindelsen eller fastgørelse af lag af emner på hinanden.
Slebet ansatsskaft med tolerance k6
Ansatsskaftet med tolerance k6 er normalt kombineret med boretolerance H7.
Stigning i monteringsproduktiviteten
da det ikke er nødvendigt at bruge spændestifter med almindelige skruer.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M16 |
Længde (l1) | 50 mm |
Hovedhøjde (k1) | 10 mm |
Standarder | DIN 609 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Nøglevidde (s1) | WS24 |
Gevindtype | M |
Stigning | 2 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Skaftdiameter (d2) | 17 mm |
Toleranceklasse | k6 |
Gevindlængde (metrisk gevind) (l2) | 25 mm |
Design | Med tilpasset aksel |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!