Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bræddebolt med firkantet hals DIN 603, A4 rustfrit stål

DIN 603 A4/70 rustfrit stål ulegeret
BRÆDDEBOLT DIN603 A4/70 M10X100

Varenr. 007610 100

EAN 4057709066512

Prisvisning for kunder efter login
Bræddebolt med firkantet hals DIN 603, A4 rustfrit stål

Varenr. 007610 100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Firkanten under hovedet spændes ned i træet, og forhindrer, at bolten drejer, når man spænder møtrikken.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Brug i trækonstruktion, især tømrerværksteder, præfabrikeret boligbyggeri, køretøjskonstruktion (f.eks. lastbilers ladeplatforme), bådebyggeri, handelsmessekonstruktion, stilladskonstruktion, til tunge, aftagelige transportskinner eller maskinkasser og transportkasser til søtransport. Bruges til at forbinde trædele eller træ- og metaldele. Den firkantede hals undersænkes i træet. Hullets diameter afhænger af gevinddimension. For forbindelse af træ med træ skal en større skive placeres under møtrikken, f.eks. en skive til trækonstruktion.

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M10

Længde (l1)

100 mm

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

Hoveddiameter (dk)

24,65 mm

Hovedhøjde (k1)

5,38 mm

Firkantbredde (V)

10,58 mm

Firkanthøjde (f)

6,6 mm

Standarder

DIN 603

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Kophoved firkantet hals

Hoveddetaljer

Mit Vierkantansatz

Gevindtype

M

Stigning

1,5 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Skaftdiameter

10 mm

Gevindlængde (metrisk gevind) (b)

26 mm

Produktklasse

C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger