Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret

ISO 4014 rustfrit stål A4 50, A4 70, uleg.
STÅLBOLT DIN931 A4/70 SW30 M20X65

Varenr. 009020 65
EAN 4048539818785

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis kompatibilitet | Nominel størrelse udvidet | Bredder over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22. Styrke A4-70 op til og inkl. nominel størrelse M24 | Fra nominel størrelse M27 styrke A4-50

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M20

Længde (l1)

65 mm

Hovedhøjde (k1)

12,5 mm

Nøglevidde (s1)

Skruenøglestørrelse 30 mm

Standarder

ISO 4014

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

Hovedtype

Sekskantet hoved (HEX)

Kærvtype

Udvendig sekskant

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Gevindlængde (metrisk gevind) (b)

46 mm

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger