Pladeskrue med panhoved, form C med Z-krydskærv DIN 7981, stål, forzinket, blåpassiveret (FZB), PZ-kærv, rundhoved, form C
DIN 7981, stål, forzinket, panhoved Z, form C
PL.SKRUE DIN7981 C PH Z2 FZB 4,8X22
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Pladeskruer tilhører familien af gevindformende skruer. Når de skrues ind i et forboret kernehul, former disse skruer deres eget modgevind.
Vejledende værdier for valg af den korrekte kernehuldiameter kan findes i DIN 7975.
Form C = gevind med spids
Form F = gevind uden spids
Form R = gevind med afrundet spids
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Form | C |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 22 mm |
Hoveddiameter (dk) | 9,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3,55 mm |
Indvendig kærv | Z2 |
DIN | 7981 |
Hovedtype | Panhoved |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
Standarder | DIN 7981 |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Spidsens form | C |