Pladeskrue med panhoved, form C med Z-krydskærv DIN 7981, A2 rustfrit stål, ulegeret, PZ-kærv, form C
DIN 7981 A2 rf. stål, Z panh., form C
PL.SKRUE DIN7981 C A2 PH Z3 6,3X38
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Pladeskruer tilhører familien af gevindformende skruer. Når de skrues ind i et forboret kernehul, former disse skruer deres eget modgevind.
Vejledende værdier for valg af den korrekte kernehuldiameter kan findes i DIN 7975.
Form C = gevind med spids
Form F = gevind uden spids
Form R = gevind med afrundet spids
Pladeskruer i rustfrit stål er svagere end pladeskruer i overfladehærdet stål. Det betyder, at disse skruer ikke kan danne et modgevind i pladestål. Derfor kan de kun anvendes i bløde materialer som aluminium.
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
Form | C |
Nominel diameter (d1) | 6,3 mm |
Længde (l1) | 38 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4,55 mm |
Indvendig kærv | Z3 |
DIN | 7981 |
Hovedtype | Panhoved |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
Standarder | DIN 7981 |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Spidsens form | C |