Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Undersænket pladeskrue med spids, form C med AW-kærv WN 112, A2 rustfrit stål

WN 112, stål forzinket undersænket hoved AW form C
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW20 3,9X38

Varenr. 012393938

EAN 4045727135426

Prisvisning for kunder efter login
Undersænket pladeskrue med spids, form C med AW-kærv WN 112, A2 rustfrit stål

Varenr. 012393938

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

AW-kærvsystem:


  • Bedre kraftoverførsel

  • Længere levetid

  • Optimal centrering

  • Bedre monteringsresultat takket være iskruning uden træthed, det påkrævede kontakttryk for transmission af tilspændingsmomenter er betydeligt lavere

  • Størst mulig kontaktflade for bit i skruekærv

  • Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af den overfladebeskyttende belægning og sikrer derfor bedre modstandsdygtighed over for korrosion
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Form

C

Nominel diameter (d1)

3,9 mm

Længde (l1)

38 mm

Hoveddiameter (dk)

7,5 mm

Hovedhøjde (k1)

2,8 mm

Indvendig kærv

AW20

Kærvtype

AW

Hovedtype

Skruer med undersænket hoved 80 grader

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Spidsens form

C

Gevindstørrelse St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. pladetykkelse (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Maks. pladetykkelse (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Forboringsdiameter (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger