Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrue- og skivemontering, type 2 Med metrisk gevind

Stål, forzinket, metrisk gevind, type 2, med skive
SÆTBOLT DIN933 M. SKIVE NV10 FZB M6X20

Varenr. 0129986020

EAN 4046778957609

Prisvisning for kunder efter login
Skrue- og skivemontering, type 2 Med metrisk gevind

Varenr. 0129986020

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Sammenføjet med skive, men drejer frit

  • Hærdet stål, der svarer til DIN 6900 og DIN 6901
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 933

Nominel diameter

6 mm

Længde

20 mm

Skivediameter

18 mm

Hovedtype

Sekskantet hoved

Skivetykkelse

1,6 mm

Nøglevidde

10 mm

Svarer til det originale reservedelsnummer

N914007006014

Hovedhøjde

4 mm

Kærvtype

Udvendig sekskant

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger