ASSY 3.0, stål, forzinket fuldt gevind panhoved AW
ASSY SPÅNSKRUE PH FZ 4,0X60 AW20
ASSY 3.0
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Samler træet i stedet for at splitte det
Asymmetrisk gevind – hurtigere hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj overskruningsmodstand
- Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer
- Gevind med enkelt skruegang
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Meget god pasform
- Hurtig placering
- Skruen placeres sikkert
- Næsten ingen udskruning af bitten
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diametrene 3,0 til 12,0 mm
Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde spåner
- Minimale splittekræfter, især ved iskruning ved kanter
- Mindsker tilspændingsmoment ved iskruning
- Spåner undgås i stor udstrækning takket være ringgevindets stanseeffekt
Skruerne er ikke egnede til udendørs brug eller til rum med kortvarige eller konstant høje fugtighedsniveauer! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.
ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler, kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, modgevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiksnummer 0151 (undersænket hoved) og præfiksnummer 0153 (panhoved).
Til fastgørelse af metal på træ skal der bores et præcist hul i metalfligen.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede instruktioner kan findes på servicesiden: www.wuerth.de/assy.
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.
Fastgørelse af tynde metalplader på træ i butiksindretning, indendørs indretning og møbelkonstruktion.
Iskruningsvinkel 0° til 90°. For nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ, udføres skrueforbindelsen uden forboring. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor for i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
![]() | |
Nominel diameter (d) | 4 mm |
Længde (l) | 60 mm |
Hovedtype | P |
Hoveddiameter (dh) | 7,9 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,8 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Gevindlængde (lgd) | 52 mm |
Kernediameter | 2,5 mm |
Spidsens form | Spids med ringgevind |
Spidsens vinkel | 20 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Galvaniseret |
Farve | Sølv |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 3,596 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner |
Anvendelsesområde | Universal |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |