ASSY 3.0, stål, forz., delvist gevind, panhoved AW
ASSY SPÅNSKRUE PH FZ 5,0X80/42 AW20
ASSY 3.0
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forbinder træ i stedet for at splitte det
Asymmetrisk gevind – højere hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj "overskruningsmodstand"
- Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Fremragende pasform
- Hurtig placering
- Skruen sættes sikkert
- Næsten ingen udskruning af bit
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diameter 3,0 til 12,0 mm
Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"
- Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter
- Reduktion af indskruningens tilspændingsmoment
- Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner
Skruerne er ikke egnede til udendørs brug eller til rum, som kortvarigt eller konstant er udsat for høj luftfugtighed! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.
ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille osv.) i plastankre, f.eks. dyvelskruer, DIN 571 sekskantede træskruer eller Wüpofast skruer.
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190-specifikationerne, når disse skruer anvendes.
Til fastskruning af tynde metalplader på træ i butiksindretning, møbelkonstruktion og indendørs fitting.
Indskruningsvinkel 0° til 90°. For nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ, udføres skrueforbindelsen uden forboring. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor for i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
![]() | |
Nominel diameter (d) | 5 mm |
Længde (l) | 80 mm |
Hovedtype | P |
Hoveddiameter (dh) | 10 mm |
Hovedhøjde (k) | 3,6 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Gevindlængde (lgd) | 42 mm |
Kernediameter | 3,15 mm |
Spidsens form | Spids med ringgevind |
Spidsens vinkel | 20 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Galvaniseret |
Farve | Sølv |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 7,969 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner |
Anvendelsesområde | Metalplade, træ |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |