Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ASSY® 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 PH stål, forzinket, fuldgevind, panhoved RW
ASSY 4 SPÅNSKRUE PH RW20 FZB 4X30/27

Varenr. 0153740030

EAN 4062856065189

Prisvisning for kunder efter login
ASSY® 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

Varenr. 0153740030
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
Skrue med fuldgevind og visuelt tiltalende panhoved til universel fastgørelse af metalfittings eller plastbeslag i træ i tørre eller beskyttede områder indendørs

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Metalplader med flad fastgørelse til sekundære formål


  • Fladt, cylindrisk panhoved, afrundet med linse

  • Stort kontaktområde på overfladen


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2 pH-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til stål-træforbindelser konstrueret til trækstyrke


Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, hvilket f.eks. muliggør forbindelser mellem fitting-træ eller plademateriale-træ, der er konstrueret til trækstyrke med høj bæreevne. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.



Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)


  • Overfladebeskyttelse med zink af høj kvalitet, elforzinket, krom (vi)-fri, op til ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse

  • Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Til skruer fra ∅ 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med CR(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
Instruktioner
  • For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes

  • Skruer med fuldgevind er velegnede til sikker fastgørelse af fittings eller tynde materialer. Den skruelængde, der skal vælges, skal være mindre end pladetykkelsen på det substrat, som skruen skal drives ind i

  • ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger

  • Ved en belastningsbærende forbindelse af træ og metal skal ASSY-skruerne spændes til et bestemt tilspændingsmoment. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet

Nominel diameter (d)

4 mm

Længde (l)

30 mm

Hovedtype

Panhoved

Hoveddiameter (dh)

7,9 mm

Hovedhøjde (k)

2,8 mm

Indvendig kærv

RW20

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindform

Groft gevind

Gevindlængde (lgd)

27 mm

Kernediameter

2,5 mm

Spidsens form

Spids med fræseben

Spidsens vinkel

28 grader

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Zinkbelagt

Farve

Sølv

Maks. iskruningsvinkel

90 grader

Min. iskruningsvinkel

0 grader

Produktvægt (pr. vare)

2,089 g

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Universal, Møbler, Metalplade, træ, Fitting

Godkendelse

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 10 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L50MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L120MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.