ASSY® 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved
ASSY 4 PH stål, forzinket, fuldgevind, panhoved RW
ASSY 4 SPÅNSKRUE PH RW20 FZB 4,5X70/66
ASSY 4 PH










Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Metalplader med flad fastgørelse til sekundære formål
- Fladt, cylindrisk panhoved, afrundet med linse
- Stort kontaktområde på overfladen
Ingen overtilspænding eller afisolering
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2 pH-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder
Til stål-træforbindelser konstrueret til trækstyrke
Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, hvilket f.eks. muliggør forbindelser mellem fitting-træ eller plademateriale-træ, der er konstrueret til trækstyrke med høj bæreevne. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse med zink af høj kvalitet, elforzinket, krom (vi)-fri, op til ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Til skruer fra ∅ 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med CR(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med fuldgevind er velegnede til sikker fastgørelse af fittings eller tynde materialer. Den skruelængde, der skal vælges, skal være mindre end pladetykkelsen på det substrat, som skruen skal drives ind i
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- Ved en belastningsbærende forbindelse af træ og metal skal ASSY-skruerne spændes til et bestemt tilspændingsmoment. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet
![]() | |
Nominel diameter (d) | 4.5 mm |
Længde (l) | 70 mm |
Hovedtype | Panhoved |
Hoveddiameter (dh) | 10 mm |
Hovedhøjde (k) | 3.6 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindform | Groft gevind |
Gevindlængde (lgd) | 66 mm |
Kernediameter | 2.7 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 28 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Farve | Sølv |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 5.155 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Universal, Møbler, Metalplade, træ, Fitting, Tagdækker |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!