Skrue til træ FZB
Stål, forzinket, sekskantet hoved, med skive
BYGNINGSSKRUE FZB 6KT NV8 6,3X60
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bredt anvendelig
- Ideel til brug ved alle typer beslag
Bygningsskruen er velegnet til radiatorophæng.
![]() | |
Nominel diameter (d) | 6,3 mm |
Længde (l) | 64 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Nøglevidde | E8 |
Gevindlængde (lgd) | 60 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | A3K |
Kernediameter | 5 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)