FP-forbindelse
FP-forbindelse
FP-FORBINDELSE TIL STØBNING
ASSY
Varenr.
016530010
EAN 4050642580480
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
For manufacturing timber-concrete composite ceilings using wet and dry methods
Grundpladelængde | 111 mm |
Bredde | 50 mm |
Højde | 70 mm |
Materiale | Stål/plast |
Overflade | Almindelig |
Vægt | 153 g |
Antal stykker | 3 STK |
Godkendelse | ETA-13/0029 |
Anvendelsesklasse | 1 |
Antal D 11 mm huller | 1 STK |
Egnet til skrue | ASSYplus VG undersænket hoved diameter 10 mm |
Anvendelsesområde | Træ-beton-mørtel |