ASSY®plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved
ASSYplus 4 A4 SRCS terrasse A4 DG lille hævet fræsehoved RW
ASSY. 4 UH FRL TERR. A4 RW20 5,5X40/18
ASSYPLUS 4 A4 SRCS TERR.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egner sig til terrassebrædder, træfacader, hegn, m.m. i udendørsområder som er konstant udsat for korrosion (f.eks. i kystnære områder)
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids
- Placering og boring uden spåner
- Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)
- Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift
- Hurtig skruning takket være blid start af gevind
Nem undersænkning i blødt og hårdt træ
- Visuelt pæne samlinger takket være det linseformede, afrundede hoved
- Høj fræserkraft og spånopsamling for en ren forsænkning af hovedet i blødt og hårdt træ
- Til universel brug i træ- og metalforbindelser takket være fræselommer, der er integreret i det undersænkede hoved
- Kan kombineres med 90° metalundersænker
Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind
- Optimalt match mellem borespids og gevindgeometri
- Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker
Rustfri og syrefast montering til utilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger
- Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål
- Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder med moderat udsættelse for klorider eller SO2 eller i kystområder
- Til sammensætning af træ med højt indhold af garvesyre
- Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.
Vejledende forbrug pr. m2
- Dimension på bræt: 21 x 95 mm, c/c afstand strøer 400 mm = 55 skruer
- Dimension på bræt: 28 x 120 mm, c/c afstand strøer = 35 skruer
- Dimension på bræt: 28 x 145 mm, c/c afstand strøer = 30 skruer
Til fast sammenføjning af to træelementer
De let skrånende riller i skaftområdet gør det muligt at forbinde to træelementer permanent i den samlede tilstand. Knirkelyde som følge af indtørring og fugtudvidelse af trækomponenterne reduceres. Skruens mekaniske brudstyrke øges også.
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
En træforbindelse, der er konstrueret til at trække sammen, er mulig på grund af delvist gevind, der starter umiddelbart efter skaftet. Gevindet i dette tilfælde er helt placeret i den nederste anden komponent.
- Optimal brug af skruen kræver anvendelse af den rette RW-bitstørrelse
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- ASSY-skruer i rustfrit stål kan bruges til at montere træterrasser og gulve. Forboring anbefales til tropisk træ med høj vægtfylde
Nominel diameter (d) | 5,5 mm |
Længde (l) | 40 mm |
Gevindlængde (lgd) (lg) | 18 mm |
Gevindlængde med borspids (b) (b) | 22,5 mm |
Hovedtype | Linsehoved |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 7,5 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,6 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Design | Med skaft |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Kernediameter | 3,6 mm |
Spidsens form | Borespids |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Ulegeret |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 45 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner |
Anvendelsesområde | Udendørs område |
Produktvægt (pr. vare) | 4,116 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!