ASSY®plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60°
ASSYplus 4 A4 SRCS A4 rustfrit stål, DG, lille linsehoved RW
ASSY. 4 SPE UH RIB 60° RW20 A4 4,5X60/29
ASSYPLUS 4 A4 SRCS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids
- Placering og boring uden spåner
- Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bit)
- Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift
- Hurtig skruning takket være blid start af gevind
Nem undersænkning i blødt og hårdt træ
- Visuelt pæne samlinger takket være det linseformede, afrundede hoved
- Høj fræserkraft og spånopsamling for en ren forsænkning af hovedet i blødt og hårdt træ
- Til universel brug i træ- og metalforbindelser takket være fræselommer, der er integreret i det undersænkede hoved
- Kan kombineres med 90° metalundersænker
Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen
- Asymmetrisk enkeltgevind
- Gennem optimal matchning af borespids og gevindgeometri
- Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker
Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger
- Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål
- Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2
- Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.
Til træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- ASSY-skruer i rustfrit stål kan bruges til at montere træbelægning og gulve. Forboring anbefales til tropisk træ med høj vægtfylde
Nominel diameter (d) | 4,5 mm |
Længde (l) | 60 mm |
Gevindlængde (lgd) (lg) | 29 mm |
Gevindlængde med borspids (b) (b) | 32,5 mm |
Hovedtype | Lille linsehoved, 60 grader |
Hoveddetaljer | Fræseribber |
Hoveddiameter (dh) | 7 mm |
Hovedhøjde (k) | 3,7 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Design | Med skaft |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Kernediameter | 2,9 mm |
Spidsens form | Borespids |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Ulegeret |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner |
Anvendelsesområde | Udendørs område |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Produktvægt (pr. vare) | 3,26 g |
RoHS-kompatibel | Ja |