Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ASSY 3.0 stål zink nikkel fuldgevind, undersænket hoved ASSY® 3.0

ASSY 3.0 stål zink nikkel fuldgev. undersænk. hd.
SHR-SEKPF-HO-AW10-(P2E)-3X25
ASSY 3.0

Varenr. 017073025
EAN 4045989549245

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Stål,

  • Zink-nikkel

  • Fuldgevind

  • Undersænket hoved
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d)

3 mm

Længde (l)

25 mm

Hovedtype

Undersænket hoved (CS)

Hoveddiameter (dh)

5.7 mm

Indvendig kærv

AW10

Gevindlængde (lgd)

22 mm

Kernediameter

2 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zink-nikkel, lagtykkelse 5(2+3) transparent

Produktvægt (pr. vare)

0.834 g

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger