ASSY 3.0 stål zink nikkel fuldgevind, undersænket hoved ASSY® 3.0
ASSY 3.0 stål zink nikkel fuldgev. undersænk. hd.
SHR-SEKPF-HO-AW20-(P2E)-4X30
ASSY 3.0


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stål,
- Zink-nikkel
- Fuldgevind
- Undersænket hoved
![]() | |
Nominel diameter (d) | 4 mm |
Længde (l) | 30 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved (CS) |
Hoveddiameter (dh) | 7.7 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Gevindlængde (lgd) | 26 mm |
Kernediameter | 2.5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink-nikkel, lagtykkelse 5(2+3) transparent |
Produktvægt (pr. vare) | 1.894 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)