ASSY® 4 CSMR dobbeltløbet gevind Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe
ASSY 4 CSMR stål forzinket dobbelt gevind DG RW
ASSY 4 HB. UH M.RIB RW30 FZB 5X50/30
ASSY 4 CSMR DUO
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Nem forsænkning i hårdt træ/blødt træ med højt knudeindhold samt træfiberplader
- Meget høj fræseevne på grund af fræserribber, der er placeret i det undersænkede hoved
Ingen overtilspænding eller afisolering
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på det dobbeltløbede gevind
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Ideel til friktionsfri skruemontering i plast, f.eks. i dyvler eller i ensartet højkomprimerede træmaterialer
- Skruen skærer sig hurtigt gennem det kontinuerlige gevinddesign til spidsen af skruen
- Ikke-spredende indskruning takket være spidsgeometri uden komponent til reduktion af splittekræfter
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder
Til træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen. Gevindet i dette tilfælde er helt placeret i den nederste anden komponent.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse med zink af høj kvalitet, elforzinket, krom (vi)-fri, op til ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådt område eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Til skruer fra ∅ 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med CR(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal RW-bitten med den rigtige størrelse anvendes
- Skruer med fuldgevind er velegnede til forstærkning og sammensætning af to komponenter med høj belastning. Komponenter skal forbindes uden mellemrum
Farve | Sølv |
Nominel diameter (d) | 5 mm |
Længde (l) | 50 mm |
Gevindlængde (lgd) | 30 mm |
Hovedtype | CSCTRHD |
Hoveddiameter (dh) | 9,35 mm |
Hovedhøjde (k) | 4,7 mm |
Hoveddetaljer | Fræseribber |
Indvendig kærv | RW30 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevindformat | Dobbeltgevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Design | Med skaft |
Kernediameter | 3,15 mm |
Spidsens form | Spids med ringgevind |
Spidsens vinkel | 28 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Galvaniseret |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ |
Anvendelsesområde | Universal |
Egnede maskiner | Würth BS 14-A Combi |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |