ASSY 3.0 stål zink nikkel delgevind undersænket hoved
ASSY 3.0 st zi ni delvist gevind UH
ASSYMAT 3 UH M.RIB. AW20 4,0X60/34
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ETA 11/0190
Anvendelsesområde: Bærende konstruktion af træ, elementbyggeri, indvendig konstruktion.
Egnet til underlag: Træ, træmateriale, krydsfinerplade, LVL.
Nominel diameter (d) | 4 mm |
Længde (l) | 60 mm |
Hovedtype | UH-FRL |
Hoveddiameter (dh) | 8 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,5 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindformat | Dobbeltgevind |
Gevindlængde (lgd) | 34 mm |
Kernediameter | 2,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink-nikkel |
Produktvægt (pr. vare) | 3,312 g |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
EN-standard | 14592 |
RoHS-kompatibel | Ja |