ASSY® 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue
ASSY 3.0 forniklet stål, PT, UH, AW
ASSYMAT 3 UH M.RIB. AW20 5,0X35/20



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Korrosionsbestandighed er fem gange større end en gul forzinket overflade (500 timer i salttågetest i henhold til DIN-EN ISO 9227)
- Belægningen giver ASSY-skruen et udseende af rustfrit stål af høj kvalitet
- Krom VI-fri
Asymmetrisk gevind
Forhindrer overspænding og gør iskruning let
AW-kærv
Til perfekt fastklemning af bit
Fræselommer
Til ren forsænkning – også i fittings
Endefræser
For mindre friktion på akslen (med en diameter på 5 mm eller mere og en længde på 70 mm eller mere)
Ring- eller stansegevind
Ved spidsen, der gør det muligt at skrue tæt på kanten
Skruerne må ikke anvendes til
- Træ, der indeholder store mængder garvesyre
- Kedeltrykimprægneret træ
- Direkte vejrpåvirkninger (anvendelsesklasse 3)
ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille osv.) i plastdyvler, f.eks. ASSY D, DIN 571 sekskantede spånskruer eller Wüpofast skruer.
Til fastgørelse af metal på træ skal der maskinbores et præcist hul i metalfligen.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Når du bruger disse skruer skal ETA-11/0190-specifikationerne overholdes.
Velegnet til udendørs brug i overensstemmelse med anvendelsesklasse 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (tildækkede, åbne strukturer)
Iskruningsvinkel 0° til 90°. For nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ, udføres skrueforbindelsen uden forboring. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor for i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
![]() | |
Nominel diameter (d) | 5 mm |
Længde (l) | 35 mm |
Gevindlængde (lgd) | 20 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 9,6 mm |
Hovedhøjde (k) | 3,1 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindform | Groft gevind |
Kernediameter | 3,2 mm |
Spidsens form | Spids med modgevind |
Spidsens vinkel | 28 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink-nikkel, lagtykkelse 5(2+3) transparent |
Farve | Sølv |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner, Træ, Afledt træprodukt, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ |
Anvendelsesområde | Tag, Elementkonstruktion, Vådområder, Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Indvendig fitting, Konstruktionstræværk |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)