Montageskrue Wüpo-Flex
WÜPOFAST-Flex montageskrue
WÜPO-FLEX 4,2X55 MM.
Varenr.
0176304155
EAN 4045989575602
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bredt anvendelig montageskrue med undersænket hoved i 60º til flere materialetyper, el-galvaniseret
Tidsbesparende
- Man kan montere skruen direkte i mursten og beton uden dyvel (forboring nødvendig)
Bredt anvendelig
Hilo-gevind giver mulighed for iskruning i flere materialer, bl.a. beton, tegl, stål og træ
Flot finish
- Lille, undersænket hoved gør, at skruen ligger plant med emnet, der skrues i, så skruen bliver mindre synlig
Anvendelsesområde
Til montering direkte i mursten og beton. Er bl.a. god til montage af fodlister.
Hovedtype | Skruer med undersænket hoved 60 grader |
Indvendig kærv | TX20 |
Ankerdiameter | 4,1 mm |
Ankerlængde (l) | 55 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |