Gipsskrue med dobbeltløbet Hi-Lo-gevind, i skruebånd
Stål, forzinket, Hi-Lo dobbelt gevind H sorteret
MAGASIN GIPSSKRUER FZB TRÆ/STÅL 3,9X32MM
Varenr. 0179263932
EAN 4046777345377
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
Med dobbeltløbet Hi-Lo-gevind
Til iskruning i træ- og metaldelstrukturer
Hærdet stål, blåpassiveret (A2K)
Med PH 2 Philips-kærv
Nominel diameter (d) | 3,9 mm |
Længde (l) | 32 mm |
Hoveddiameter (dh) | 8,30 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,85 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Hovedtype | Trompethoved |
Kernediameter | 2,50 mm |