Gipsskrue med grovgevind, i skruebånd
Stål, forzinket, Hi-Lo grovgevind H, sorteret
MAGASIN GIPSSKRUE TRÆ Ø3,9X41MM
Varenr. 0179823941
EAN 4046777402933
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
Med grovgevind
Til iskruning i træstrukturer
Hærdet stål, blåpassiveret (A2K)
Konisk hoved med PH 2 Philips-kærv
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Nominel diameter (d) | 3,9 mm |
Længde (l) | 41 mm |
Gevindlængde (lgd) | 34 mm |
Hoveddiameter (dh) | 8,50 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Hovedtype | Trompethoved |
Kernediameter | 2,80 mm |