Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gipsskrue med grovgevind, i skruebånd

Stål, forzinket, Hi-Lo grovgevind H, sorteret
MAGASIN GIPSSKRUER TRÆ/STÅL Ø3,9X55MM

Varenr. 0179823955
EAN 4046777402940

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med grovgevind

Til iskruning i træstrukturer



Hærdet stål, blåpassiveret (A2K)



Konisk hoved med PH 2 Philips-kærv

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

Nominel diameter (d)

3.9 mm

Længde (l)

55 mm

Gevindlængde (lgd)

48 mm

Hoveddiameter (dh)

8.50 mm

Indvendig kærv

H2

Hovedtype

Trompethoved

Kernediameter

2.80 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger