ASSY® 3.0 spånskrue
ASSY 3.0 rustf. stål A4, delgev., undersænket AW
A4 RUSTFRI 4,5X80/48
ASSY 3.0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tidsbesparende
- Den gode pasform mellem bits og skrue gør, at man kan holde godt på selv lange skruer
- Minimalt med cam-out-effekt
Energibesparende og skånsomt for værktøjet
- ASSYgevindet sikrer 50 % energibesparelse
- Skaftefræseren mindsker friktionen i træet, når skruen skrues i
Flot finish
- Undersænket hoved
- Fræselommerne er ikke så aggressive som fræseribbe, da de pakker træspånerne ned i træet under hovedet
- Stanse-gevindet mindsker flækning af træet, specielt endetræ og kanttræ, ved iskruning
Gode udtræksværdier
- ASSYgevindet gør, at den er svær at ”dreje” over
Bredt anvendelig
- Fræselommerne gør, at skruen egner sig til både træ og beslag
- Skruen er god til melamin og andre ’’fine’’ overflader
Da rustfri stål ikke kan hærdes, anbefales det at bore for i hårdere træarter for at undgå overophedning og brud.
Spånskruen er velegnet til montage af diverse brædder, planker, beslag mv. i meget korrosive omgivelser, hvor en almindelig spånskrue vil ruste.
Nominel diameter (d) | 4,5 mm |
Længde (l) | 80 mm |
Gevindlængde (lgd) | 48 mm |
Hovedtype | UH-FRL |
Hoveddiameter (dh) | 9 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,7 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Kernediameter | 2,7 mm |
Materiale | Rustfrit stål A4, 1.4578 |
Skrue, der kræver godkendelse | Nej |