Transportanker
Transportanker
TRANSPORTANKER 1,3T
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ASSY transportankeret gør det muligt at løfte alle typer trækomponenter sikkert og nemt
Vedligeholdelse:
- Transportankeret skal inspiceres af en ekspert/sikkerhedsrepræsentant for den virksomhed, der anvender produktet, mindst en gang om året. Ud over skader af enhver art skal især graden af slitage bestemmes.
- Det er ikke tilladt at foretage ændringer og reparationer, navnlig af svejseelementer til transportankeret!
- Af sikkerhedsmæssige årsager må skruerne kun anvendes én gang.
Overholder maskindirektivet (89/392/EEC) i version 93/44/EEC.
Transportankerets bæreevne i forbindelse med ASSY® 4 COMBI T-transportskrue eller ASSY 3.0 Combi-skruen skal kontrolleres i henhold til testrapporten/ekspertrapporten før hver transport og godkendes separat.
Til transport af trækomponenter i forbindelse med ASSY® 4 COMBI T-transportskrue eller ASSY 3.0 Combi-skruen. Det er muligt med roterende, vippende og drejende bevægelser, selv under belastning. Sådanne bevægelser er uskadelige.
![]() | |
Maks. bæreevne | 1,3 t |
Overflade | Zinkbelagt |
Længde for bøjlestykke (c) | 165 mm |
Indvendig bredde (f) | 40 mm |
Materiale | Stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!