ASSY® 3.0 SK træskrue
ASSY 3.0 SK stål, forzinket, delvist gevind AW
ASSY 3 SK FZB 6X300/70MM
ASSY 3.0 SK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hærdet stål, forzinket, blåpassiveret, delgevind, stort flangehoved, AW-kærv, stansegevind
Samler træet i stedet for at splitte det
Underlag:
Massivt træ (nåletræ, ask, bøg, eg), laminerede bjælker, krydslamineret træ (CLT), træfinér (nåletræ eller BauBuche), OSB og gipsplader.
Stort flangehoved
- Meget høj gennemtrængningsbestandighed eller konsolidering
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Meget god pasform
- Hurtig placering
- Skruen placeres sikkert
- Næsten ingen udskruning af bitten
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 3 bitstørrelser til diametrene 5,0 til 12,0 mm
Endefræser – "hjælpemotoren" til lavere kraft
- Reduktion af indskrunings- og hovedundersænkningsmoment med omkring 20 %, især ved lange skruer
- Beskyttelse af indskruningsværktøjer
- Fra diameter = 5 mm, L = 70 mm
Asymmetrisk grovgevind – hurtigere hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj overskruningsmodstand
- Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer – reducerer behandlingstiden med 30 %
Spids
- Meget præcis placering takket være den 34° spids
Modgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde spåner
- Minimale splittekræfter, især ved iskruning ved kanter
- Mindsker tilspændingsmoment ved iskruning
- Spåner undgås i stor udstrækning takket være ringgevindets stanseeffekt
Spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiksnummer 0151 (undersænket hoved) og præfiksnummer 0153 (panhoved).
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.
- Til indskruning i sekundære trækomponenter med større tryk - universal brug
- Skrueforbindelse til konstruktionsendeflader
Indskruningsvinkel 0° til 90°. For nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ, udføres skrueforbindelsen uden forboring. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor for i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Længde (l) | 300 mm |
Gevindlængde (lgd) | 70 mm |
Hovedtype | Rundt flangehoved (WSH) (knaphoved med spændeskive) |
Hoveddiameter (dh) | 14 mm |
Hovedhøjde (k) | 3 mm |
Indvendig kærv | AW30 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Endefræser | Ja |
Gevindform | Groft gevind |
Kernediameter | 3,9 mm |
Spidsens form | Spids med modgevind |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 8, blank, blålig til blåligt iriserende |
Farve | Sølv |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ |
Anvendelsesområde | Konstruktionstræværk |
Ekstra tilbehør | Stødforbinder, art.nr. 0967 300 . . . |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |