Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ASSY® 3.0 SK træskrue

ASSY 3.0 SK stål, forzinket, delvist gevind AW
ASSY 3 SK FZB 8X380/100MM
ASSY 3.0 SK

Varenr. 0184008380
EAN 4050641247353

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

ASSY 3.0 SK med stort flangehoved er specielt velegnet til trappekonstruktioner/træarbejde og tømrerarbejde. Til skrueforbindelser i trappekonstruktioner, modulopbyggede konstruktioner, konstruktion af træ- og passivhuse.

Hærdet stål, forzinket, blåpassiveret, delgevind, stort flangehoved, AW-kærv, stansegevind



Samler træet i stedet for at splitte det


Underlag:


Massivt træ (nåletræ, ask, bøg, eg), laminerede bjælker, krydslamineret træ (CLT), træfinér (nåletræ eller BauBuche), OSB og gipsplader.



Stort flangehoved


  • Meget høj gennemtrængningsbestandighed eller konsolidering

AW-kærv – mere kraft


  • Optimal kraftoverførsel

  • Meget god pasform

  • Hurtig placering

  • Skruen placeres sikkert

  • Næsten ingen udskruning af bitten

  • Ingen slingren

  • Ingen skade på skruens overfladebehandling

  • Kun 3 bitstørrelser til diametrene 5,0 til 12,0 mm

Endefræser – "hjælpemotoren" til lavere kraft


  • Reduktion af indskrunings- og hovedundersænkningsmoment med omkring 20 %, især ved lange skruer

  • Beskyttelse af indskruningsværktøjer

  • Fra diameter = 5 mm, L = 70 mm

Asymmetrisk grovgevind – hurtigere hastighed


  • Lavt indskruningsmoment

  • Høj overskruningsmodstand

  • Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer – reducerer behandlingstiden med 30 %

Spids


  • Meget præcis placering takket være den 34° spids

Modgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde spåner


  • Minimale splittekræfter, især ved iskruning ved kanter

  • Mindsker tilspændingsmoment ved iskruning

  • Spåner undgås i stor udstrækning takket være ringgevindets stanseeffekt
Bemærk

Spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiksnummer 0151 (undersænket hoved) og præfiksnummer 0153 (panhoved).



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til indskruning i sekundære trækomponenter med større tryk - universal brug

  • Skrueforbindelse til konstruktionsendeflader
Instruktioner

Indskruningsvinkel 0° til 90°. For nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ, udføres skrueforbindelsen uden forboring. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor for i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.

Nominel diameter (d)

8 mm

Længde (l)

380 mm

Gevindlængde (lgd)

100 mm

Hovedtype

Rundt flangehoved (WSH) (knaphoved med spændeskive)

Hoveddiameter (dh)

22 mm

Hovedhøjde (k)

3.8 mm

Indvendig kærv

AW40

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Delgevind

Endefræser

Ja

Gevindform

Groft gevind

Kernediameter

5.3 mm

Spidsens form

Spids med modgevind

Spidsens vinkel

34 grader

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Zink, lagtykkelse 8, blank, blålig til blåligt iriserende

Farve

Sølv

Maks. iskruningsvinkel

90 grader

Min. iskruningsvinkel

0 grader

Egnet til brug i følgende materialer

Papkrydsfiner, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Konstruktionstræværk, Elementkonstruktion, Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Tagåsanker

Ekstra tilbehør

Stødforbinder, art.nr. 0967 300 . . .

Godkendelse

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger