ASSY® 4 A4 CS skrue til fittings A4 rustfrit stål ulegeret fuldgevind undersænket hoved
ASSY 4 A4 UH rf stål A4 FT undersænket hoved RW
ASSY 4 UH A4 RW10 3X30/27
ASSY 4 CS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-kærv
Positiv forbindelse til metalfittings eller i træprodukter med høj vægtfylde
- Til montering af forbindelse med stålskruer med fuldgevind
- Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalforsænkere
- Tæt samling uden hovedfræsning, da der ikke er nogen fræserelementer under hovedet
- Hovedet undersænkes ved at trykke på det
Højere brudmoment
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på det enkeltløbede gevind
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Gevindrotation med reduceret friktion gør det muligt at reducere den anvendte skruekraft
Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger
- Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål
- Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2
- Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
- Austenitisk rustfrit stål er kendetegnet ved en høj grad af korrosionsbestandighed over for aggressiv industriel luft, havluft, postevand og flodvand, minevand og saltvand samt træ, der indeholder garvesyre. Det er bestandigt over for syre i en vis udstrækning og er ikke egnet til atmosfærer med klorgas
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FT spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.
Til stål-træforbindelser konstrueret til trækstyrke
Fuldgevindet, der starter lige under hovedet, muliggør f.eks. en fitting med stort belastningsleje/træ eller plademateriale/træforbindelse, der er designet til trækbelastninger. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.
Kan anvendes til udendørs brug og anvendelsesklasse 3
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For at opnå optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit, der passer nøjagtigt.
- Skruer med fuldgevind er velegnede til sikker fastgørelse af metalfittings eller tynde materialer. Den skruelængde, der skal vælges, skal være mindre end pladens tykkelse på skruefladen
- Hvis der anvendes undersænkede skruer til montering af metal til træ, skal det metal, der skal tilsluttes, være forsynet med passende undersænkede huller
Nominel diameter (d) | 3 mm |
Længde (l) | 30 mm |
Hovedtype | CSK |
Hoveddiameter (dh) | 5,9 mm |
Hovedhøjde (k) | 1,9 mm |
Indvendig kærv | RW10 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindformat | Groft gevind |
Gevindlængde (lgd) | 27 mm |
Kernediameter | 2 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 28 grader |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Ulegeret |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 1,030 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ |
Anvendelsesområde | Facade |
Egnede maskiner | Würth BS 14-A Combi |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |