ASSY® 4 A4 LH skrue til fittings A4 rustfrit stål, ulegeret, fuldgevind, linsehoved
ASSY 4 A4 LH rustfrit stål, A4 FG linsehoved RW
ASSY 4 LH A4 RW20 3.5X20/17
ASSY 4 A4 RCS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Formtæt forbindelse af 90° undersænket hoved til metalfittings med 90° forsænkere eller i træprodukter med høj vægtfylde
- Visuelt pæne samlinger takket være det linseformede, afrundede hoved
- Trækker sammen uden hovedfræsning, da der ikke er nogen fræserelementer, og hovedet indsættes ved at trykke
Højere brudmoment
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på det enkeltløbede gevind
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger
- Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål
- Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2
- Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
- Austenitisk rustfrit stål er kendetegnet ved en høj grad af korrosionsbestandighed over for aggressiv industriel luft, havluft, postevand og flodvand, minevand og saltvand samt træ, der indeholder garvesyre. Det er bestandigt over for syre i en vis udstrækning og er ikke egnet til atmosfærer med klorgas
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til stål-træforbindelser konstrueret til trækstyrke
Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, hvilket f.eks. muliggør forbindelser mellem fitting-træ eller plademateriale-træ, der er konstrueret til trækstyrke med høj bæreevne. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.
Kan anvendes til udendørs brug og anvendelsesklasse 3
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med fuldt gevind er velegnede til sikker fastgørelse af fittings eller tynde materialer. Den skruelængde, der skal vælges, skal være mindre end pladens tykkelse på skruefladen
- Hvis der anvendes undersænkede skruer til montering af metal til træ, skal det metal, der skal tilsluttes, være forsynet med passende undersænkede huller
Nominel diameter (d) | 3,5 mm |
Længde (l) | 20 mm |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Gevindlængde (lgd) | 17 mm |
Kernediameter | 2,5 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 28 grader |
Hovedtype | Linsehoved |
Hoveddiameter (dh) | 7,2 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,5 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Ulegeret |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 0,960 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ |
Anvendelsesområde | Facade |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |