Betonskrue, WG-Fix, linsehoved
Betonskrue, WG-FIX, linsehoved
WÜRTH WG-FIX SKRUE FZB LH AW20 6,3X45
Varenr. 0189306345
EAN 4050641251725
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig og nem samling
- AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring og ingen udstødningskræfter
- Hovedvariant med linsehoved for nem og ren undersænkning
- HiLo-gevindet giver øget drejningsmoment
- Høj gevindstigning muliggør hurtig iskruningshastighed.
Skru i med høj ekstrabelastning, lav omdrejningshastighed og momentbegrænser. Stop iskruning, når skruen sidder fast. Indsæt skruen i gipsplader uden forboring.
- Velegnet til brug i teglsten, massiv kalksandsten og gipsplader
- Til fastgørelse af gardinstænger, fodpaneler, billedrammer, badeværelses- og køkkentilbehør osv.
![]() | |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Indvendig kærv | AW20 |
Ankerdiameter | 6,3 mm |
Ankerlængde (l) | 45 mm |
Maks. monteringshøjde (d a) | 16 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 4 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 35 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 6,5 mm |
| Ydelsesdata | |||
| Ankerdiameter [mm] | 6,3 | ||
| Anbefalet arbejdsbelastning | Teglsten, Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
| Massiv kalksandsten, KSV | 0,43 | ||
| Gipsplader d ≥ = 9,5 mm | 0,01 | ||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!