Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Betonskrue, WG-Fix, panhoved

Betonskrue, WG-FIX, panhoved
WG-FIX SKRUE FZB PH AW20 6,3X45/40

Varenr. 018936345

EAN 4053479149318

Prisvisning for kunder efter login
Betonskrue, WG-Fix, panhoved

Varenr. 018936345

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universalskrue med panhoved til hurtig og nem fastgørelse i massive sten og gipsplader
  • Hurtig og enkel montering

  • AW-kærven giver længere bitlevetid, bedre kraftoverføring og ingen udstødningskræfter

  • Panhovedudførelse for kontakt over et stort område

  • HiLo-gevind til løftet overmoment

  • Høj gevindstigning giver mulighed for hurtig isætning af skruer
Bemærk

Skru i med høj ekstrabelastning, lav omdrejningshastighed og momentbegrænser. Stop iskruning, når skruen sidder fast. Indsæt skruen i gipsplader uden forboring.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Velegnet til brug i teglsten, massiv kalksandsten og gipsplader

  • Til fastgørelse af gardinstænger, fodpaneler, billedrammer, badeværelses- og køkkentilbehør osv.

Hovedtype

Panhoved

Indvendig kærv

AW20

Ankerdiameter

6,3 mm

Ankerlængde (l)

45 mm

Maks. monteringshøjde (d a)

2,5 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Nominel borebitdiameter (d 0)

4 mm

Borehulsdybde (h 1)

50 mm

Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)

6,5 mm

Ydelsesdata
Ankerdiameter [mm] 6,3
Anbefalet arbejdsbelastning Teglsten, Mz Frec. [kN] 0,23
Massiv kalksandsten, KSV 0,43
Gipsplader d ≥ = 9,5 mm 0,01
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

UNIBOR MFD-S CYL Ø4X75MM

Kan bore igennem stort set ethvert materiale
x 2 stk.