Betonskrue, WG-Fix, panhoved
Betonskrue, WG-FIX, panhoved
WG-FIX SKRUE FZB PH AW20 6,3X60/55
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig og enkel montering
- AW-kærven giver længere bitlevetid, bedre kraftoverføring og ingen udstødningskræfter
- Panhovedudførelse for kontakt over et stort område
- HiLo-gevind til løftet overmoment
- Høj gevindstigning giver mulighed for hurtig isætning af skruer
Skru i med høj ekstrabelastning, lav omdrejningshastighed og momentbegrænser. Stop iskruning, når skruen sidder fast. Indsæt skruen i gipsplader uden forboring.









- Velegnet til brug i teglsten, massiv kalksandsten og gipsplader
- Til fastgørelse af gardinstænger, fodpaneler, billedrammer, badeværelses- og køkkentilbehør osv.
![]() | |
Hovedtype | Panhoved |
Indvendig kærv | AW20 |
Ankerdiameter | 6.3 mm |
Ankerlængde (l) | 60 mm |
Maks. monteringshøjde (d a) | 2.5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | A2K |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 4 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 65 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 6.5 mm |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!