Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ASSY® 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved

ASSY 4 UH RW, FZB, FG
ASSY 4 UH RW20 FZB 4X20/16

Varenr. 019004020

EAN 4061975678492

Prisvisning for kunder efter login
ASSY® 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved

Varenr. 019004020

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skrue med fuldgevind med undersænket hoved til fastgørelse af fittings eller kabinetforbindelser i træ eller træpaneler i tørre eller beskyttede områder indendørs

Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Positiv forbindelse til metalfittings eller i træprodukter med høj vægtfylde


  • Til montering af forbindelse med stålskruer med fuldgevind

  • Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalforsænkere

  • Tæt samling uden hovedfræsning, da der ikke er nogen fræserelementer under hovedet

  • Hovedet undersænkes ved at trykke på det


Maksimal sikkerhed ved overstramning med høj tilspændingsevne


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt takket være fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Gevindrotation med reduceret friktion gør det muligt at reducere den anvendte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til stål-træforbindelser konstrueret til trækstyrke


Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, hvilket f.eks. muliggør forbindelser mellem fitting-træ eller plademateriale-træ, der er konstrueret til trækstyrke med høj bæreevne. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.



Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)


  • Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 5 µm lagtykkelse

  • Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Instruktioner
  • ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger

  • For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes

  • Skruer med fuldgevind er velegnede til sikker fastgørelse af fittings eller tynde materialer. Den skruelængde, der skal vælges, skal være mindre end pladetykkelsen på det substrat, som skruen skal drives ind i

Nominel diameter (d)

4 mm

Længde (l)

20 mm

Hovedtype

Undersænket hoved

Hoveddiameter (dh)

8 mm

Hovedhøjde (k)

2,5 mm

Indvendig kærv

RW20

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindform

Groft gevind

Gevindlængde (lgd)

16 mm

Kernediameter

2,5 mm

Spidsens form

Spids med fræseben

Spidsens vinkel

34 grader

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Zinkbelagt

Farve

Sølv

Min./maks. iskurningsvnkel

0-90 grader

Produktvægt (pr. vare)

1,220 g

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Universal, Møbler, Element, Fitting

Egnede maskiner

Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Godkendelse

ETA-11/0190

Skrue, der kræver godkendelse

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 10 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L50MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L120MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.