ASSY® 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer
ASSY 4, CSMP, stål, forzinket PG undersænket fræselomme RW
ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X40/25
ASSY 4 CSMP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen skrues i
- Lav huleffekt, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
ETA-11/0190-godkendt
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder
Parallel drevstørrelse RW30 fås til vinduesanvendelser med en diameter på 6 mm. Det gør det nemmere at kombinere med AMO-skruer udstyret med RW30.
Til træ til træ-forbindelser, der er designet til sammentrækning
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til sammentrækning. I dette tilfælde er gevindet placeret helt i den nederste anden komponent.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og 2 (fra diam. > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse med zink af høj kvalitet, elforzinket, krom (vi)-fri, op til diam. 4 mm FZB 5 µm, fra diam. 4,5 mm FZB 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørsområder) og fra diam. > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområder eller overdækkede udendørsområder) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Til skruer fra diam. 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med CR(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
- For at øge sammenføjningseffekten eller hovedets gennemtrækningsmodstand anbefales det at kombinere skruen med perfekt tilpassede skiver til ASSY 4
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
Nominel diameter (d) | 5 mm |
Længde (l) | 40 mm |
Gevindlængde (lgd) | 25 mm |
Hovedtype | UH-FRL |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 9,6 mm |
Hovedhøjde (k) | 3,2 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindformat | Groft gevind |
Kernediameter | 3,2 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Galvaniseret |
Farve | Sølv |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ |
Anvendelsesområde | Universal |
Egnede maskiner | Würth BS 14-A Combi |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Generelle oplysninger | |||
Belastningskapaciteterne er fastlagt i henhold til ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 og DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 for ASSY® skruer uden forboring og en bruttotræstæthed på ρk ≥ 350 kg/m3. Belastningstabellerne viser et omfattende udvalg af muligheder. Yderligere målemuligheder er tilgængelige via Würths tekniske software. Yderligere oplysninger findes på www.wuerth.de/assy. | |||
Forskydningsbelastningens modstandsværdier Fv,RK i tabellen er bestemt under hensyntagen til "rebeffekten" ΔFv,RK. Hvis der forekommer samtidige aksiale og tværgående belastninger, må forskydningsbelastningskapaciteterne i tabellen ikke anvendes. Hvis der kræves bevis for kombineret belastning, finder kravene i DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) anvendelse, hvor Fv,RK skal betragtes uden rebeffektkomponent. Würths tekniske software kan bruges til sidstnævnte. | |||
Produkt: | ASSY 4 CSMP | Skruemateriale: | Stål, hærdet |
Varenr.: | 0190 1XX XXX | Korrosionsbeskyttelse: | A3K |
Anvendelse: | Træ/træ, enkelt forskydningsforbindelse | Maks. brugsklasse: | 2 |
Bruttovægt træ 1/træ 2: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Beregningsgrundlag: | ETA-11/0190:2018 |
Belastningstabeller | |||
Kombineret belastning |
Forskydningsmodstand Fv,Rk for en 90° træ/træ-forbindelse til træfiber med påkrævet mindste skruelængde ℓreq |
Med spændeskive/pynteskive | Med spændeskive/pynteskive | Med spændeskive/pynteskive | ||||||||||||||
Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
Udtræksmodstand Fax, RK for en 90° træ/træ-forbindelse til træfiber med påkrævet mindste skruelængde ℓreq |
Med spændeskive/pynteskive | Med spændeskive/pynteskive | Med spændeskive/pynteskive | ||||||||||||||
Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
Nøgle | Generelle oplysninger | ||
α | Vinkel mellem skrueakse og komponentens kerneretning | • | Skruer af kulstofstål kan anvendes i brugsklasse 1 og 2 |
t1 | Komponentens tykkelse i hovedenden | • | Ved forbindelser med flere skruer skal det effektive antal, nef, i henhold til DIN EN 1995-1-1 overholdes, |
t2 | Komponent 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (overhold min. komponenttykkelse) | Gl. (8.17) for forskydningsbelastninger og i henhold til ETA-11/0190, A.2.3.2 for aksiale belastninger | |
Fv,Rk | En skrues karakteristiske modstand i forhold til forskydning inkl. rebeffekt | skal tages i betragtning | |
Fax,Rk | En skrues karakteristiske modstand i den aksiale retning (gevindudtræk, hoved | • | Specifikationer og forudsætninger i henhold til ETA-11/0190 og DIN EN 1995-1-1 skal overholdes for |
gennemtrækning, stålfejl) | • | Ved opretholdelse af min. komponenttykkelse og min. skrueafstand i henhold til | |
ℓreq | Nødvendig skruelængde for at opnå belastningskapacitet | DIN EN 1995-1-1 og ETA-11/0190, forboring ikke nødvendig | |
• | Beregningerne er baseret på ETA-11/0190 og DIN EN 1995-1-1 | ||
• | For forskydningsbelastning fremkommer den målte belastningskapacitet ved Fv,Rd = Fv,Rk · kmod/γM og for | ||
aksial belastning ved Fax,Rd = Fax,Rk · kmod/γM |
Kantafstande i træ under skærebelastning | |||||
Markeret slutkerne -90 < α < 90 | Ikke-markeret slutkerne 90 < α < 270 | Markeret kant 0 < α < 180° | Ikke-markeret kant 180° < α < 360° | ||
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° | Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90° |
Minimumsafstand i mm for ikke-forborede skruer i trækomponenter ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
1) Minimumsafstanden er fastsat i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for ikke-forborede sømhuller, hvor d er gevindets udvendige diameter 2) Minimumsafstanden mellem 0° < α < 90° belastning i kernens retning bestemmes mere præcist i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 | |||||||||||||
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° | Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90° |
Minimumsafstand i mm for ikke-forborede skruer i trækomponenter 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
d i mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d i mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
1) Minimumsafstanden er fastsat i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for ikke-forborede sømhuller, hvor d er gevindets udvendige diameter 2) Minimumsafstanden gælder også for skruediameter ≥ 5 mm i komponenter fremstillet af BauBuche (ETA-14/0354) for komponenttykkelser på t ≥ 7 x d 3) Minimumsafstanden mellem 0° < α < 90° belastning til kernens retning kan bestemmes mere præcist i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1- tab. 8.2 4) Trækomponenter med ρk > 500 kg/m3 skal altid være forboret | |||||||||||||
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° | Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90° |
Minimumsafstand i mm for forborede skrueforbindelser i blødt træ, hårdt træ, BauBuche | |||||||||||||
d i mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d i mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
1) Minimumsafstanden er fastsat i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for forborede sømhuller, hvor d er gevindets udvendige diameter 2) Minimumsafstanden mellem 0° < α < 90° belastning i kernens retning bestemmes mere præcist i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 | |||||||||||||
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° | Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90° |
d i mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Blødt træ | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Hårdt træ | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
1) I henhold til 1459 ekspertrapport SWG ASSY BauBuche | |||||||||
Forboret diameter i henhold til ETA-11/0190 i mm |
Hvis afstanden mellem skruerne i retning af kernen og til slutkernen er mindst 25 x d, kan afstanden til den ubelastede kant vinkelret på kerneretningen reduceres til 3 x d, selv med komponenttykkelser på t < 5 x d | |
De mindste tykkelser af de komponenter, der skal forbindes, skal overholdes i overensstemmelse med ETA-11/0190 (A.2.4.2) | |
• | Når der anvendes træsorter med risiko for at revne, skal skrueforbindelserne altid være forboret |
• | For stål-træ-forbindelser kan minimumsafstanden (a1, a2) multipliceres med en koefficient på 0,7 |
For træpladeforbindelser kan minimumsafstanden (a1, a2) multipliceres med en koefficient på 0,85 | |
• | For Douglas gran-trækomponenter skal minimumsafstanden i kernens retning øges med 50 % |
Bemærkninger |
Kantafstande i tværlamineret træ under skærebelastning |
Minimumsafstand i mm for skruer i tværlamineret træ | |||||||||||||
d i mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d i mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
Sideoverflader | Forreste overflader |
• | Værdierne gælder for en minimumstykkelse af komponenten på 10 x d |
• | Skruernes minimumsdybde på forsiden af det tværlaminerede træ er 10 x d |
• | De respektive producenters krav til tværlaminerede trækomponenter skal overholdes på samme måde |
Bemærkninger |
Kantafstande i træ med en aksial belastning |
DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
d i mm | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
Minimumsafstand i mm for skruer i trækomponenter |
• | Minimumsafstanden er defineret i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.6, hvor d er gevindets udvendige diameter |
• | De mindste tykkelser af de komponenter, der skal forbindes, skal overholdes i overensstemmelse med ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
• | Ved kombinerede brydnings- og aksiale trækbelastninger skal der anvendes en minimumsafstand for skruer og forskydningsspænding |
Bemærkninger |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!