Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/NJ3HabOJn0Y

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42 - 11

ASSY® 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer

ASSY 4, CSMP, stål, forzinket PG undersænket fræselomme RW
ASSY 4 UH FRL RW20 FZB 5X70/42

Varenr. 019015070

EAN 4061975680105

Prisvisning for kunder efter login
ASSY® 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer

Varenr. 019015070

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universalskrue med delgevind til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig montering eller trækonstruktion i tørre eller beskyttede områder indendørs

Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen skrues i


  • Lav huleffekt, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt

  • Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment

  • Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet

  • Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne


Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Godkendelser

ETA-11/0190-godkendt

Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
Anvendelsesområde

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Parallel drevstørrelse RW30 fås til vinduesanvendelser med en diameter på 6 mm. Det gør det nemmere at kombinere med AMO-skruer udstyret med RW30.



Til træ til træ-forbindelser, der er designet til sammentrækning


Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til sammentrækning. I dette tilfælde er gevindet placeret helt i den nederste anden komponent.



Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og 2 (fra diam. > 4 mm)


  • Overfladebeskyttelse med zink af høj kvalitet, elforzinket, krom (vi)-fri, op til diam. 4 mm FZB 5 µm, fra diam. 4,5 mm FZB 8 µm lagtykkelse

  • Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørsområder) og fra diam. > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområder eller overdækkede udendørsområder) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Til skruer fra diam. 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med CR(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
Instruktioner
  • For at øge sammenføjningseffekten eller hovedets gennemtrækningsmodstand anbefales det at kombinere skruen med perfekt tilpassede skiver til ASSY 4

  • ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger

  • For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes

  • Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde

Nominel diameter (d)

5 mm

Længde (l)

70 mm

Gevindlængde (lgd)

42 mm

Hovedtype

Undersænket hoved med fræselomme

Hoveddetaljer

Fræselommer

Hoveddiameter (dh)

9,6 mm

Hovedhøjde (k)

3,2 mm

Indvendig kærv

RW20

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Delgevind

Endefræser

Ja

Gevindform

Groft gevind

Kernediameter

3,2 mm

Spidsens form

Spids med fræseben

Spidsens vinkel

34 grader

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Zinkbelagt

Farve

Sølv

Min./maks. iskurningsvnkel

0-90 grader

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Universal, Trækonstruktion, Elementkonstruktion, Træpanelkonstruktion, Konstruktionstræværk, Indvendig fitting, Isolering på tagspær, Tag

Egnede maskiner

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Skrue, der kræver godkendelse

Ja

Godkendelse

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Minimumsafstand i mm for ikke-forborede skruer i trækomponenter 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90°
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Minimumsafstanden er fastsat i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for ikke-forborede sømhuller, hvor d er gevindets udvendige diameter
2) Minimumsafstanden gælder også for skruediameter ≥ 5 mm i komponenter fremstillet af BauBuche (ETA-14/0354) for komponenttykkelser på t ≥ 7 x d
3) Minimumsafstanden mellem 0° < α < 90° belastning til kernens retning kan bestemmes mere præcist i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1- tab. 8.2
4) Trækomponenter med ρk > 500 kg/m3 skal altid være forboret
Minimumsafstand i mm for ikke-forborede skruer i trækomponenter ρk ≤ 420 kg/m3
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90°
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) Minimumsafstanden er fastsat i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for ikke-forborede sømhuller, hvor d er gevindets udvendige diameter
2) Minimumsafstanden mellem 0° < α < 90° belastning i kernens retning bestemmes mere præcist i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
Kantafstande i træ under skærebelastning
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90°
Markeret slutkerne
-90 < α < 90
Ikke-markeret slutkerne
90 < α < 270
Markeret kant
0 < α < 180°
Ikke-markeret kant
180° < α < 360°
Bemærkninger
Minimumsafstanden er defineret i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.6, hvor d er gevindets udvendige diameter
De mindste tykkelser af de komponenter, der skal forbindes, skal overholdes i overensstemmelse med ETA-11/0190 (A.2.4.3)
Ved kombinerede brydnings- og aksiale trækbelastninger skal der anvendes en minimumsafstand for skruer og forskydningsspænding
Nøgle Generelle oplysninger
α Vinkel mellem skrueakse og komponentens kerneretning Skruer af kulstofstål kan anvendes i brugsklasse 1 og 2
t1 Komponentens tykkelse i hovedenden Ved forbindelser med flere skruer skal det effektive antal, nef, i henhold til DIN EN 1995-1-1 overholdes,
t2 Komponent 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (overhold min. komponenttykkelse) Gl. (8.17) for forskydningsbelastninger og i henhold til ETA-11/0190, A.2.3.2 for aksiale belastninger
Fv,Rk En skrues karakteristiske modstand i forhold til forskydning inkl. rebeffekt skal tages i betragtning
Fax,Rk En skrues karakteristiske modstand i den aksiale retning (gevindudtræk, hoved Specifikationer og forudsætninger i henhold til ETA-11/0190 og DIN EN 1995-1-1 skal overholdes for
gennemtrækning, stålfejl) Ved opretholdelse af min. komponenttykkelse og min. skrueafstand i henhold til
req Nødvendig skruelængde for at opnå belastningskapacitet DIN EN 1995-1-1 og ETA-11/0190, forboring ikke nødvendig
Beregningerne er baseret på ETA-11/0190 og DIN EN 1995-1-1
For forskydningsbelastning fremkommer den målte belastningskapacitet ved Fv,Rd = Fv,Rk · kmodM og for
aksial belastning ved Fax,Rd = Fax,Rk · kmodM
Minimumsafstand i mm for skruer i trækomponenter
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d i mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Bemærkninger
Hvis afstanden mellem skruerne i retning af kernen og til slutkernen er mindst 25 x d, kan afstanden til den ubelastede kant vinkelret på kerneretningen reduceres til 3 x d, selv med komponenttykkelser på t < 5 x d
De mindste tykkelser af de komponenter, der skal forbindes, skal overholdes i overensstemmelse med ETA-11/0190 (A.2.4.2)
Når der anvendes træsorter med risiko for at revne, skal skrueforbindelserne altid være forboret
For stål-træ-forbindelser kan minimumsafstanden (a1, a2) multipliceres med en koefficient på 0,7
For træpladeforbindelser kan minimumsafstanden (a1, a2) multipliceres med en koefficient på 0,85
For Douglas gran-trækomponenter skal minimumsafstanden i kernens retning øges med 50 %
Belastningstabeller
Generelle oplysninger
Belastningskapaciteterne er fastlagt i henhold til ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 og DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 for ASSY® skruer uden forboring og en bruttotræstæthed på ρk ≥ 350 kg/m3. Belastningstabellerne viser et omfattende udvalg af muligheder. Yderligere målemuligheder er tilgængelige via Würths tekniske software. Yderligere oplysninger findes på www.wuerth.de/assy.
Kombineret belastning
Forskydningsbelastningens modstandsværdier Fv,RK i tabellen er bestemt under hensyntagen til "rebeffekten" ΔFv,RK. Hvis der forekommer samtidige aksiale og tværgående belastninger, må forskydningsbelastningskapaciteterne i tabellen ikke anvendes. Hvis der kræves bevis for kombineret belastning, finder kravene i DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) anvendelse, hvor Fv,RK skal betragtes uden rebeffektkomponent. Würths tekniske software kan bruges til sidstnævnte.
Produkt: ASSY 4 CSMP Skruemateriale: Stål, hærdet
Varenr.: 0190 1XX XXX Korrosionsbeskyttelse: A3K
Anvendelse: Træ/træ, enkelt forskydningsforbindelse Maks. brugsklasse: 2
Bruttovægt træ 1/træ 2: 350 kg/m3/350 kg/m3 Beregningsgrundlag: ETA-11/0190:2018
Forboret diameter i henhold til ETA-11/0190 i mm
d i mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Blødt træ 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Hårdt træ 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) I henhold til 1459 ekspertrapport SWG ASSY BauBuche
Minimumsafstand i mm for forborede skrueforbindelser i blødt træ, hårdt træ, BauBuche
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90°
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Minimumsafstanden er fastsat i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for forborede sømhuller, hvor d er gevindets udvendige diameter
2) Minimumsafstanden mellem 0° < α < 90° belastning i kernens retning bestemmes mere præcist i overensstemmelse med DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Med spændeskive/pynteskive Med spændeskive/pynteskive Med spændeskive/pynteskive
Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Udtræksmodstand Fax, RK for en 90° træ/træ-forbindelse til træfiber
med påkrævet mindste skruelængde ℓreq
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Med spændeskive/pynteskive Med spændeskive/pynteskive Med spændeskive/pynteskive
Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Minimumsafstand i mm for skruer i tværlamineret træ
Sideoverflader Forreste overflader
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
Kantafstande i tværlamineret træ under skærebelastning
Forskydningsmodstand Fv,Rk for en 90° træ/træ-forbindelse til træfiber
med påkrævet mindste skruelængde ℓreq
Bemærkninger
Værdierne gælder for en minimumstykkelse af komponenten på 10 x d
Skruernes minimumsdybde på forsiden af det tværlaminerede træ er 10 x d
De respektive producenters krav til tværlaminerede trækomponenter skal overholdes på samme måde
Kantafstande i træ med en aksial belastning
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 10 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L50MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L120MM RW 20

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.