ASSY® 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer
ASSY 4 P CSMP, stål, forzinket, underhovedgev., RW
ASSY 4 P. UH FRL RW20 FZB 4X60/30
Varenr. 019040460
EAN 4061975694706
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Ingen overtilspænding eller afisolering
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder
Til tilslutning af to træelementer uden monteringshul
Gevindet under hovedet med reduceret gevindstigning og større udvendig diameter gør det muligt at tilslutte to træelementer uden monteringsmellemrum. Der er mulighed for en planforsænket forbindelse mellem skruehovedet og materialets overflade.
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træforbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse med zink af høj kvalitet, elforzinket, krom (vi)-fri, op til ∅ 4 mm FZB 5 µm, fra ∅ 4,5 mm FZB 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Til skruer fra ∅ 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med CR(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Kabinetskruer med delgevind er ideelle til samling af lette træmaterialer, f.eks. spånplader. For at opnå optimal komponentsamling skal den komponenttykkelse, der skal fastgøres, være større end skaftets længde
![]() | |
Nominel diameter (d) | 4 mm |
Nominel diameter 2 | 4,7 mm |
Længde (l) | 60 mm |
Gevindlængde (lgd) | 30 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved med fræselomme |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 8 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,5 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind med underhovedgevind |
Skaftlængde | 19,0 mm |
Gevindform | Groft gevind |
Kernediameter | 2,5 mm |
Kernediameter for hovedgevind | 2,5 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 28 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Farve | Sølv |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, 3-lags pap |
Anvendelsesområde | Møbler, Tryklimning, Pladefordobling, Element, Beklædning, Indvendig fitting, Trækonstruktion, Dyvel |
Egnede maskiner | Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!