ASSY® 4 CSMP universalskrue Stålzinkflage, delgevind, undersænket hoved med fræselommer
ASSY 4 Nordic C4, UH FRL RW, Zi-FL, DG
ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4,5X100/48
ASSY 4 CSMP FLZN
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i skruedrevet
- Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform
- Færre bitudskiftninger takket være en bred dækning af anvendelser med blot én bit
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen skrues i
- Mindre spaltning, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankringsdybde på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Minimeret spaltning på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer, der arbejder i den modsatte retning af spidsen med fræserribber
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
Til udendørs brug og anvendelsesklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1
- Fem gange bedre korrosionsbeskyttelse af zinkflageoverfladen, krom(VI)-fri, 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i saltsprøjtetest i henhold til DIN EN ISO 9227
- Anvendelsesklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
- For at øge sammenføjningseffekten eller hovedets gennemtrækningsmodstand anbefales det at kombinere skruen med perfekt tilpassede skiver til ASSY 4
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
Nominel diameter (d) | 4,5 mm |
Længde (l) | 100 mm |
Gevindlængde (lgd) | 48 mm |
Hovedtype | UH-FRL |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 8,9 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,8 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Endefræser | Nej |
Gevindformat | Groft gevind |
Kernediameter | 2,7 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink-flage |
Farve | Aluminiumsgrå |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ |
Anvendelsesområde | Universal |
Egnede maskiner | Würth BS 12-A Power |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!