ASSY® 4 CSMP ZiNi træskrue Delgevind, stål zink-nikkel, undersænket hoved med fræselommer
ASSY 4 CSMP ZiNi stål forz. nikkel DG unders. fræselomme RW
ASSYMAT 4 UH FRL RW20 Z/N 4X50/34
ASSY 4 CSMP ZINI
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen fastgøres
- Mindre spaltning, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en diam. på 5 mm
- På grund af mekaniske belastninger under iskruning med bitten kan korrosionsbestandigheden i området omkring det indvendige drev blive påvirket.
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træforbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Fem gange højere korrosionsbeskyttelse, zink-nikkel-belagt overflade krom(VI)-fri 8 µm lagtykkelse, sammenlignet med forzinkede gule overflader, 500 timer jf. saltsprøjtetesten i henhold til DIN EN ISO 9227
- Til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådt område eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- Anbefales ikke til brug i trætyper med højt indhold af garvesyre eller kedeltrykimprægnerede træsorter i våde områder
- For at øge sammenføjningseffekten eller hovedets gennemtrækningsmodstand anbefales det at kombinere skruen med perfekt tilpassede skiver til ASSY 4
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
Nominel diameter (d) | 4 mm |
Længde (l) | 50 mm |
Gevindlængde (lgd) | 34 mm |
Hovedtype | UH-FRL |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 7,7 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,5 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindformat | Groft gevind |
Kernediameter | 2,5 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 28 grader |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink-nikkel |
Farve | Sølv |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ |
Anvendelsesområde | Konstruktionstræværk |
Egnede maskiner | Würth ABS 12-E |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!