Farvet skrue A2
Facadeskrue rustfrit stål A2 TX
FACADESKRUE TX20 A2 4,8X38MM UMALET
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Farvet hoved
- Fås i de fleste farver, der anvendes af Trespa®
Kærv
- TX 20
Høj kvalitet
- A2 rustfrit stål
![]() | |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Nej |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 38 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12 mm |
Indvendig kærv | TX20 |
Kærvtype | Indvendig TX |
Hovedtype | Panhoved |
Farve | Rustfrit stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)