Farvet skrue med EPDM skive A2
Facadeskrue rustfrit stål A2 TX med skive
FACADESKRUE TX20 A2 SK 4,8X38MM RAL7016
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Farvet hoved
- Fås i de mest almindelige RAL-farver
Kærv
- TX 20 (bit indeholdt i pakken)
Høj kvalitet
- A2 rustfrit stål
Anvend kun A4 i kystnære områder på grund af virkningen af salt på A2
Til fastgørelse af facadepaneler på underlag af træ eller f.eks. plastpaneler (reklame) på hele underlaget med propper.
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Nej |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 38 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12 mm |
Indvendig kærv | TX20 |
Udvendig diameter for tætningsskive | 9,5 mm |
Kærvtype | Indvendig TX |
Hovedtype | Panhoved |
Farve | Antracitgrå RAL 7016 |