Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Farvet skrue med EPDM skive A2

Facadeskrue rustfrit stål A2 TX med skive
FACADESKRUE TX20 A2 SK 4,8X38MM RAL9004

Varenr. 0194148384

EAN 4065233033238

Prisvisning for kunder efter login
Farvet skrue med EPDM skive A2

Varenr. 0194148384

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 250 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Facadeskrue i RAL-farver

Farvet hoved


  • Fås i de mest almindelige RAL-farver

Kærv


  • TX 20 (bit indeholdt i pakken)

Høj kvalitet


  • A2 rustfrit stål
Bemærk

Anvend kun A4 i kystnære områder på grund af virkningen af salt på A2

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fastgørelse af facadepaneler på underlag af træ eller f.eks. plastpaneler (reklame) på hele underlaget med propper.

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Nej

Nominel diameter (d1)

4,8 mm

Længde (l1)

38 mm

Hoveddiameter (dk)

12 mm

Indvendig kærv

TX20

Udvendig diameter for tætningsskive

9,5 mm

Kærvtype

Indvendig TX

Hovedtype

Panhoved

Farve

Signalsort RAL 9004

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger