Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

pias® boreskrue, undersænkhoved stål zinkflage, AW-drev

pias stål zink-flage undersænket hoved, AW
ZEBRA PIAS US RUSP 8X35 AW40

Varenr. 020500835

EAN 4038898147602

Prisvisning for kunder efter login
pias® boreskrue, undersænkhoved stål zinkflage, AW-drev

Varenr. 020500835

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Boring, gevindskæring, iskruning – alt sammen i én arbejdsgang


Derfor betydeligt reduceret tid og indsats



Præcis borediameter for hver skruesamling


  • Minimerer dermed gevindtolerance

  • Altid en optimal samling


Forhindrer installationsfejl



AW-kærvsystem


  • Optimal kraftoverførsel

  • Længere levetid

  • Optimal centrering

  • Bedre monteringsresultat takket være iskruning uden træthed, det påkrævede kontakttryk for transmission af tilspændingsmomenter er betydeligt lavere

  • Størst mulig kontaktflade for bit i skruekærv

  • Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af den overfladebeskyttende belægning og sikrer derfor bedre modstandsdygtighed over for korrosion
Bemærk
  • Kontakttryk under brug ca. 250 N, iskruning med dybdestop, hvis nødvendigt

  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anden standard

WN 205

Materiale

Stål

Overflade

Flage zink, sølv

Nominel diameter (d1)

8 mm

Længde (l1)

35 mm

Hoveddiameter (dk)

13 mm

Hovedhøjde (k1)

4 mm

Indvendig kærv

AW40

Borspidslængde (lp)

15 mm

Hovedtype

Skruer med undersænket hoved 80 grader

Gevindtype

M

Min. anbefalet understrukturtykkelse

2 mm

Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal)

10 mm

Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang)

600-800 o/min

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger