Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Boreskrue, sekskanthoved og Varibos pinolskrue med sekskantet hoved og pinolskrue

Varibos forsinket stål, sekskantet hoved
VARIBOS BORSKRUE 8X15

Varenr. 0207000815

EAN 4045727052426

Prisvisning for kunder efter login
Boreskrue, sekskanthoved og Varibos pinolskrue med sekskantet hoved og pinolskrue

Varenr. 0207000815

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Galvaniseret stål, blåpassiveret (A2K)

  • Boreskrue med selvskærende gevind og sekskanthoved med gevindtap (metrisk standardgevind)
Bemærk
  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til hurtig og sikker fastgørelse af følgende på metalunderstrukturer:


  • Rørbøjler

  • Runde og sekskantede afstandshylser

  • Skruemonterede afstandsbøjler

  • Monteringsøjer

  • Rørøjer

  • Universalterning

  • DIN 582 ringmøtrikker

  • Elmo metriske bøjler

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Udgangsgevind (d1)

M8

Nominel diameter (d2)

6,3 mm

Gevindlængde med borspids (l1)

20 mm

Gevindlængde (metrisk gevind) (l2)

15 mm

Flangediameter (dc)

16 mm

Nøglevidde (s1)

WS13

Borspidslængde (lp)

8 mm

Min./maks. materialetykkelse

1,75-6 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger