Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Boreskrue med panhoved og flange

Stål, forzinket, panhoved H, med flange
PARTICANSKRUE SELVBORENDE FZB Ø4,2X13
FEBOS

Varenr. 020734213
EAN 4053479542812

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Boreskrue med panhoved og flange, blågalvaniseret FZB-stål, PH2-kærv
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

Nominel diameter (d1)

4,2 mm

Længde (l1)

13 mm

Hoveddiameter (dk)

11 mm

Hovedhøjde (k1)

2 mm

Borspidslængde (lp)

3,7 mm

Indvendig kærv

H2

Min./maks. materialetykkelse

1,75-3,0 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger