Boreskrue, undersænket hoved med H-krydskærv pias® WN 212, A2 rustfrit stål, undersænket hoved H
pias A2 rustfrit stål ulegeret undersænket hoved, H
ZEBRA PIAS H2 UH A2 Ø3,9X19
Varenr. 021213919
EAN 4011231270014
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
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
![]() | |
Anden standard | WN 212 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
Nominel diameter (d1) | 3,9 mm |
Længde (l1) | 19 mm |
Hoveddiameter (dk) | 7,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,3 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Borspidslængde (lp) | 2,6 mm |
Hovedtype | Skruer med undersænket hoved 80 grader |
Gevindtype | ST |
Min. anbefalet understrukturtykkelse | 1,5 mm |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 2,5 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |