Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

pias®-boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids

pias stål forzinket med lang borespids
ZEBRA PIAS LANG BORESP. 6KT FZB 5,5X38MM

Varenr. 021405538

EAN 4045989365302

Prisvisning for kunder efter login
pias®-boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids

Varenr. 021405538
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
Overfladehærdet stål, galvaniseret blå passiveret, med lang borespids. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer ≤ 12 mm

Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:


  • Boring uden splinter

  • Gevindstøbning

  • Fastgørelse

alt sammen i én arbejdsgang



Velegnet til komponentkombinationer t I/t II i henhold til godkendelse ETA-10/0184


  • Stål/stål

Og desuden til fastgørelse af låse på understrukturer af stål (boltforbindelser)

Bemærk
  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade

Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

CS

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Sekskantet hoved

Kærvtype

Sekskant

Gevindtype

UNC

Spidsens form

Borespids

Underjordisk

Stahl, Aluminium

Nominel diameter (d1)

5,5 mm

Længde (l1)

38 mm

Hoveddiameter (dk)

10,9 mm

Hovedhøjde (k1)

5,15 mm

Borspidslængde (lp)

14,0 mm

Gevindlængde med borspids

35,0 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal)

13,5 mm

For maks. understrukturtykkelse

12,0 mm

Min. anbefalet understrukturtykkelse

2 mm

Min./maks. monteringstykkelse

2,0-21,0 mm

Godkendelse

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang)

1200-1800 o/min

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger