pias®-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret
pias W-214, stål, forzinket, sekskantet hoved
ZEBRA PIAS 6KT NV7 FZB 4,2X32MM
ZEBRA PIAS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål til ∅ 4,2 mm-6,3 mm
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Forzinkede boreskruer bør kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.
Materiale | Stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 8, blank, blålig til blåligt iriserende |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Sekskantet hoved (HEX) |
Kærvtype | Sekskant |
Gevindtype | ST |
Spidsens form | Borespids - DBIT |
Underjordisk | Stahl, Aluminium |
Nominel diameter (d1) | 4.2 mm |
Længde (l1) | 32 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8.8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4.3 mm |
Borspidslængde (lp) | 4.5 mm |
Gevindlængde med borspids | 28 mm |
Nøglevidde (s1) | Skruenøglestørrelse 7 mm |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 3.0 mm |
For maks. understrukturtykkelse | 2 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 1,5-24 mm |
Godkendelse | ETA-10/0184 |
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang) | 1700-2500 o/min |