D-anker træskrue
D-anker, stål, forzinket, AW
D-ANKER MONTAGESKRUE FZB AW30 6X80/36
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Materiale: Galvaniseret stål, blå passiveret
Tidsbesparende
Uden behov for tidskrævende udligning med afstandsblokke
Anvendes som del af et system med en dækhætte til AW-anker
Hætterne ligger fladt mod overfladen, selv når de er monteret i en vinkel på op til 20°
Skruen har en konisk overgang i den nederste del af hovedets gevind
Skruen trækker ikke listen med sig, selvom den bliver sat i uden for hullets centrum (friktionsløs skruning).
D-ankeret kan kombineres med Jamo® skruer ved montering af understrukturer. D-ankeret har en højere bæreevne og kræver ingen efterfølgende genjusteringer.
Til fastgørelse af:
Vinduesrammer (træ, plast)
Dørstolper (rammer)
Indbyggede skabe / køkkenskabe
Tør kantmontering
Understrukturer på vægge, gulve og lofter
Egnet til: Alle beton- og murværksbyggematerialer, herunder massive mursten og hulsten og porebeton med tilhørende forankringer. Kan også anvendes på træ, selv uden dyvler.
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Hovedgevinddiameter (d2) | 10 mm |
Længde (l) | 80 mm |
Hovedtype | Gevindskåret hoved |
Hoveddiameter (dh) | 10 mm |
Hovedhøjde (k) | 22 mm |
Indvendig kærv | AW30 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Gevinddesign | Delgevind med underhovedgevind til justering |
Gevindlængde (lgd) | 36 mm |
Hovedgevindlængde (lg2) | 22 mm |
Kernediameter | 4,2 mm |
Kernediameter for hovedgevind | 7,5 mm |
Spidsens form | Spids |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Galvaniseret |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 45 grader |
Anvendelsesområde | Afstandsstykkeinstallation |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!